› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore filare doppia tecnologia PIR+MW DS-PDD12P-EG2 per sicurezza ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel HIK314300115
Cod. Produttore 314300115
Cod. EAN 6941264073598

Informazioni principali

  • Tipo: Rilevatore filare
  • Modello: DS-PDD12P-EG2
  • Installazione: Semplice e affidabile
  • Uso: Sicurezza ambienti
  • Materiali: Alta qualità
  • Tecnologia: Rilevamento avanzato
  • Applicazioni: Domestico e aziendale
  • Serie: HIK314300115

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Rilevatore Filare DS-PDD12P-EG2 rappresenta una soluzione avanzata per il monitoraggio e la sicurezza degli ambienti. Progettato per garantire un'installazione semplice e affidabile, questo dispositivo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una sorveglianza continua. Realizzato con materiali di alta qualità, il rilevatore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, mantenendo la sua efficienza e durata nel tempo. Con una tecnologia di rilevamento all'avanguardia, il DS-PDD12P-EG2 è in grado di identificare movimenti e variazioni nell'ambiente circostante, assicurando una risposta rapida e precisa. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di installazione, rendendolo un elemento essenziale per sistemi di sicurezza domestica e aziendale. Questo rilevatore è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra innovazione tecnologica e praticità d'uso.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,7 mm

altezza

103,8 mm

profondità

45,5 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

17 mA

area di rilevazione

85,9 GRADO

Con resistenze di bilanciamento integrate

Tensione d'esercizio

9 ... 16 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Rivelatore filare doppia tecnologia PIR+MW DS-PDD12P-EG2 per sicurezza ambienti interni ed esterni
€ 31,08 x 1 pz.
(pz.)