Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
HIK314300197
Cod. Produttore
314300197
Cod. EAN
6931847127930

Informazioni di prodotto

Rivelatore combinato PIR e rottura vetro filare 12m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il RILEVATORE FIL. PIR+ DS-PDPG12P-EG2 è un dispositivo avanzato progettato per garantire un'eccellente rilevazione di movimento grazie alla sua tecnologia a infrarossi passivi. Questo sensore è ideale per applicazioni di sicurezza e automazione, offrendo un'installazione semplice e versatile. La sua forma compatta e il design elegante lo rendono adatto a vari ambienti, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il RILEVATORE FIL. PIR+ è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua funzionalità è potenziata da un grado di protezione elevato, che lo rende resistente agli agenti esterni. Con una configurazione di montaggio flessibile, questo dispositivo può essere facilmente integrato in diversi sistemi di sicurezza, offrendo una soluzione efficace per il monitoraggio degli spazi.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,5 mm

altezza

103 mm

profondità

48,5 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

36 mA

area di rilevazione

85,9 GRADO

Con resistenze di bilanciamento integrate

Tensione d'esercizio

9 ... 16 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Produttore

Rivelatore filare combinato PIR e rottura vetro 12m per sicurezza residenziale e commerciale