Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20421.B
Cod. Produttore
20421.B
Cod. EAN
8007352313385

Informazioni di prodotto

Rivelatore elettronico GPL 230V bianco
Gas Stop GPL, rivelatore elettronico di gas GPL con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, bianco - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell'installazione

tensione d’esercizio

230 V

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

ottico/acustico

colore

Bianco

altezza

49 mm

larghezza

68 mm

profondità

60 mm

gas asfissiante

gas esplosivo

rileva altri tipi di gas

rileva il butano

gas infiammabile