› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Rivelatore doppia tecnologia infrarossi e microonde By-alarm Plus incasso interno nero

Cod. Rexel VI30529.G
Cod. Produttore 30529.G
Cod. EAN 8007352691841

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V DC
  • Corrente: 20 mA
  • Protezione: IP30
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Tecnologia: Doppia infrarossi + microonde
  • Funzione: Antimascheramento
  • Installazione: Interno
  • Serie: By-alarm Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno, nero - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

colore

Nero

larghezza

44,8 mm

altezza

52,8 mm

profondità

43,6 mm

caratteristica

Altro

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

28 mA

Tensione d'esercizio

12 ... 12,01 V

Rivelatore doppia tecnologia infrarossi e microonde By-alarm Plus incasso interno nero