Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM48RSC395
Cod. Produttore
48RSC395
Cod. EAN
8023903414356

Informazioni di prodotto

RIVELATORE DI SCINTILLA - IP65

Documentazione tecnica

24Il rivelatore 48RSC395 ? adatto alla rivelazione di scintille in tubazioni o canalizzazioni di trasporto di materiale combustibile verso un silos di raccolta ed ? in grado di rivelare scintille anche a velocit? molto elevata (fino a 100 km/h). Il rivelatore ? dotato di una speciale testa ottica sensibile alla radiazione infrarossa con campo di visione superiore ai 90 gradi e, di un opportuno circuito elettronico collegato, che provvede all?amplificazione e al trattamento del segnale. Una volta intercetta la scintilla, questo rivelatore provvede ad attivare un opportuno rel? d?uscita che potr? essere sfruttato per azionare avvisatori acustici ed ottici. Inoltre si potr? attivare un impianto speciale a getto d?acqua per l?estinzione della scintilla rivelata.

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tipo di montaggio

struttura

tipo di tasto test/pausa

tasto di controllo

ingresso del cavo

dal basso e lateralmente

grado di protezione (IP)

IP67

tensione di alimentazione

24 V

con illuminazione di orientamento

interruttore di fumo

adatto per fissaggio canale

con indicatore di tensione

stand-alone

altezza

135 mm

larghezza

140 mm

lunghezza

85 mm

numero max. collegabile in rete

1

temperatura d’intervento

57 °C

Produttore

RIVELATORE DI SCINTILLA - IP65