Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14786
Cod. Produttore
GW14786
Cod. EAN
8011564278769

Informazioni di prodotto

RILEVATORE IR+CREPUSCOLARE TITANIO

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi bus standard KNX per facile integrazione
  • Riduzione dei tempi di configurazione e messa in funzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico ottimizzato grazie al rilevamento intelligente della luce e del movimento
  • Aumento del comfort con automazioni personalizzabili
  • Compatibilità con sistemi smart home e controllo remoto via app

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Titanio

Tipologia

Sensore multiplo

assorbimento di potenza

0,15 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART