Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Notifier Italia | Sistemi di sicurezza | Acquista online
Cod. Rexel
N3VGS.AD-NO
Cod. Produttore
VGS.AD-NO

Informazioni di prodotto

RIV. NO CELLA EL. CH. EEX-D 100PPM
Descrizione del produttore: Rivelatore di monossido di azoto a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 100 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.

Produttore

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI AZOTO IN CONTENITORE EEX-D - 4-20MA - 100PPM