Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41RCS000
Cod. Produttore
41RCS000
Cod. EAN
8023903288087

Informazioni di prodotto

RIVELATORE CALORE INDIRIZZATO CON ISOLATORE

Documentazione tecnica

24Il rivelatore 41RCS000 ? un rivelatore di calore multifunzione programmabile con isolatore integrato. E? in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata o rapidi cambiamenti della temperatura (?rate of rise?) come stabilito dallo standard EN 54-5. Il suo comportamento pu? essere programmato per essere conforme alle classi A1/R, A2/S, B/S. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Classi di funzionamento programmabili: A1/R, A2/S, B/S. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose ad alta visibilit?. Modalit? di indirizzamento con auto-acquisizione o con programmatore. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-17.

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore

bianco

ingresso del cavo

lato inferiore

grado di protezione (IP)

IP30

principio attivo

differenziale termico

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

tensione di alimentazione

15 V

temperatura d’intervento

58 °C

numero max. collegabile in rete

250

codice RAL (simile)

9016

diametro

103 mm

altezza

49 mm

con illuminazione di orientamento

con indicatore di tensione

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

Serie Atena - Rivelatore calore indirizzato isolatore integrato, classi programmabili A1/R-A2/S-B/S, autoindirizzamento, EN54-5/17