Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM43RCS100
Cod. Produttore
43RCS100
Cod. EAN
8023903389425

Informazioni di prodotto

RIVELATORE CALORE CONVENZIONALE SOGLIA 58?

Documentazione tecnica

24Il rivelatore 43RCS100 ? in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58?C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (?rate of rise?) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l?utilizzo anche in ambienti soggetti a cambi della temperatura ambiente e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi o sporchi o con alto livello di umidit?, fattori che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sensori ottici. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilit? 360?. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-5.

grado di protezione (IP)

IP30

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

colore

bianco

ingresso del cavo

lato inferiore

principio attivo

differenziale termico

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione

12 V

temperatura d’intervento

58 °C

numero max. collegabile in rete

32

codice RAL (simile)

9003

diametro

102 mm

altezza

42 mm

con illuminazione di orientamento

con indicatore di tensione

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

RIVELATORE CALORE CONVENZIONALE SOG