› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore By-alarm Plus doppia tecnologia infrarossi e microonde incasso interno Next

Cod. Rexel VI20479.N
Cod. Produttore 20479.N
Cod. EAN 8007352548787

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V DC
  • Corrente: 20 mA
  • Protezione: IP30
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Tecnologia: Infrarossi + microonde
  • Funzione: Antimascheramento
  • Installazione: Interno
  • Serie: Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno, Next - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

43,5 mm

caratteristica

Altro

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

28 mA

Tensione d'esercizio

12 ... 12,01 V

Rivelatore By-alarm Plus doppia tecnologia infrarossi e microonde incasso interno Next