› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rivelatore By-alarm Plus doppia tecnologia infrarossi e microonde incasso interno Metal 2 moduli antimascheramento

Cod. Rexel VI19479.M
Cod. Produttore 19479.M
Cod. EAN 8007352597570

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 VDC
  • Corrente: 25 mA
  • Protezione: IP30
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Tecnologia: IR + microonde
  • Funzione: Antimascheramento
  • Installazione: Interno
  • Serie: By-alarm Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, funzione antimascheramento, ingresso SET per disabilitazione microonde ad impianto non armato, installazione da interno, Metal - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

44,7 mm

altezza

49 mm

profondità

43,5 mm

Rivelatore By-alarm Plus doppia tecnologia infrarossi e microonde incasso interno Metal 2 moduli antimascheramento