Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK302402372
Cod. Produttore
302402372
Cod. EAN
6942160451930

Informazioni di prodotto

Rivelatore apertura wireless con contatto magnetico e shock

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-PDMCK-EG2-WE è un contatto magnetico wireless di alta qualità, progettato per garantire un'installazione semplice e veloce. Questo dispositivo è dotato di un unico contatto di apertura e offre una soluzione efficace per il monitoraggio di porte e finestre, contribuendo a migliorare la sicurezza degli ambienti. La sua compatibilità con sistemi di collegamento a cavo lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. La finitura bianca del corpo del prodotto si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Grazie alla sua tecnologia wireless, il DS-PDMCK-EG2-WE consente di ridurre il disordine dei cavi, offrendo un aspetto pulito e ordinato. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di sicurezza innovative e pratiche.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

1 contatto di apertura

Wireless

Tipo superficie

Opaco

larghezza del sensore

22,5 mm

altezza del sensore

103 mm

Lunghezza sensore

23,2 mm

Produttore

Rivelatore apertura wireless contatto magnetico shock per sicurezza porte finestre

€ 62,72 x 1 pz.
(pz.)