Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK302402277
Cod. Produttore
302402277
Cod. EAN
6942160434568

Informazioni di prodotto

Rivelatore apertura magnetico wireless con ingressi ausiliari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-PDMC-EG2-WE è un innovativo contatto magnetico radio progettato per garantire la massima sicurezza e praticità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo wireless è dotato di un design elegante e compatto, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il suo funzionamento senza fili offre una flessibilità unica, eliminando la necessità di cavi ingombranti e facilitando l'installazione in diverse configurazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il contatto magnetico garantisce una durata nel tempo e una resistenza agli agenti esterni. La sua compatibilità con vari sistemi di allerta e di sicurezza lo rende una scelta versatile per chi cerca soluzioni affidabili. Con un'interfaccia intuitiva, il DS-PDMC-EG2-WE è facile da utilizzare e integrare in qualsiasi impianto elettrico. La tecnologia avanzata di questo dispositivo assicura prestazioni elevate e un'efficace gestione della sicurezza.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

colore

Bianco

contatti

1 contatto di chiusura, 1 contatto di apertura

Wireless

Tipo superficie

Opaco

larghezza del sensore

24,4 mm

altezza del sensore

104 mm

Lunghezza sensore

21 mm

Produttore

Rivelatore apertura magnetico wireless compatto per sicurezza residenziale e commerciale

€ 44,40 x 1 pz.
(pz.)