Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z52450-N
Cod. Produttore
2450-N
Cod. EAN
8054934901478

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Rivelatore antiallagamento
  • Grado protezione: IP65
  • Resistente a: polvere e spruzzi
  • Ambiente uso: interno ed esterno
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Design: compatto
  • Installazione: facile
  • Serie: None
Rivelatore antiallagamento con grado di protezione IP65, progettato per garantire un'affidabile rilevazione di perdite d'acqua in ambienti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e protezione contro infiltrazioni, questo dispositivo assicura un funzionamento efficace anche in condizioni di umidità elevata grazie alla sua struttura resistente e sigillata. La sua installazione facilita il monitoraggio tempestivo di situazioni di allagamento, contribuendo alla prevenzione di danni agli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il rivelatore anti-allagamento Z52450-N è progettato per garantire la massima protezione contro le infiltrazioni d'acqua. Con una classificazione IP65, questo dispositivo è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile e duraturo, mentre il design compatto facilita l'installazione in diverse applicazioni. Affidati a questo rivelatore per mantenere i tuoi spazi al sicuro da eventuali danni causati dall'acqua.

Serie

None

Produttore

Rivelatore anti-allagamento IP65 resistente polvere e spruzzi per interno ed esterno