Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10591
Cod. Produttore
GW10591
Cod. EAN
8011564262300

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Rivelatore movimento IR 1M
  • Colore: Bianco lucido
  • Serie: CHORUS BASE, Domotics
  • Montaggio: Aggancio frontale
  • Moduli: 1 modulo
  • Funzioni: Illimitate in spazi ridotti
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Uso: Civile
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

esecuzione

segnalatore di movimento

tipo di sensore

passivo infrarossi

altezza di montaggio ottimale

2 m

sorveglianza del vano scale

max. portata da un lato

10 m

max. portata frontale

10 m

sensibilità di intervento regolabile

luminosità di intervento regolabile

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di tensione

AC

tensione nominale

250 V

durata di funzionamento min.

15 s

durata di funzionamento max.

10 min

angolo di rilevamento orizzontale

105 ° 105 °

luminosità di intervento

10 lx 500 lx

max. potenza di interruzione

690 W

temperatura

-5 °C 40 °C

corrente di inserzione max.

3 A

frequenza

50 Hz 60 Hz

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

angolo di scansione

120

adatto per montaggio a parete

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza

22

altezza

44

Produttore

RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 1M BIANCO