Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM41RML000
Cod. Produttore
41RML000
Cod. EAN
8023903288100

Informazioni di prodotto

RIV. MULTIC. FUMO/CALORE INDIRIZ.+ISOLATORE

Documentazione tecnica

24Il rivelatore 41RML000 ? un rivelatore multicriterio che unisce le tecnologie di rilevazione di un sensore termovelocimetrico in classe A1R e di un sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall. Il sensore ? inoltre dotato di isolatore integrato. Analisi del segnale digitale a microprocessore. Autocompensazione del livello di sporco e segnalazione per manutenzione. Sensibilit? programmabile su tre livelli Classe di funzionamento A1R. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose ad alta visibilit?. Modalit? di indirizzamento con auto-acquisizione o con programmatore. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-17.

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

ingresso del cavo

lato inferiore

colore

bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

principio attivo

combinazione

tensione di alimentazione

15 V

temperatura d’intervento

58 °C

numero max. collegabile in rete

250

codice RAL (simile)

9016

diametro

103 mm

altezza

49 mm

con illuminazione di orientamento

con indicatore di tensione

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

Serie Atena - Rivelatore multicriterio fumo/calore, termovelocimetrico A1R + ottico Tyndall, 3 sensibilità, isolatore, EN54-5/7/17