Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CMFL50-11000
Cod. Produttore
FL50-11000
Cod. EAN
8023903413670

Informazioni di prodotto

RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV + 1 IR - IP65

Documentazione tecnica

24Il rivelatore di fiamma FL50-11000 in esecuzione ATEX ? dotato di 1 sensore ultravioletto e 1 sensore infrarosso, ? in grado di rivelare entro pochi secondi una fiamma prodotta da un incendio entro il suo campo visivo. Il principio di funzionamento ? basato sulla rivelazione della radiazione infrarossa (IR) ed ultravioletta (UV) emessa da una fiamma. ll rivelatore ? dotato di uno speciale circuito interno per il Test automatico periodico oppure per il Test manuale con comando a distanza. Il contenitore dell'apparecchio ? realizzato in lega di alluminio in esecuzione Ex-d certificato ATEX e presenta doti di notevole robustezza e praticit? d'installazione.

tensione di alimentazione

11 V

temperatura d’intervento

58 °C

numero max. collegabile in rete

1

diametro

130 mm

altezza

185 mm

adatto per fissaggio canale

con illuminazione di orientamento

con indicatore di tensione

interruttore di fumo

stand-alone

esecuzione antideflagrante testata

tipo di tasto test/pausa

tasto di controllo

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

grado di protezione (IP)

IP65

principio attivo

combinazione

tipo di tensione di alimentazione

DC

ingresso del cavo

dal basso e lateralmente

colore

alluminio

tipo di montaggio

struttura

Produttore

RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV + 1 IR - I