› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatore elettrico compatto HVMS200THP-230 per armadi elettrici alta efficienza

Cod. Rexel FN013027.00001
Cod. Produttore 013027.00001

Informazioni principali

  • Serie: HVMS200THP-230
  • Tensione: 230 V AC
  • Tipo: Riscaldatore elettrico
  • Design: Compatto
  • Durata: Alta affidabilità
  • Uso: Applicazioni quotidiane
  • Costruzione: Qualità elevata
  • Funzione: Riscaldamento sicuro

Descrizione del prodotto

Scopri il riscaldatore HVMS200THP-230 RISCALDATORE ANTICON, un'innovativa soluzione per il riscaldamento elettrico. Progettato per un'alimentazione in corrente alternata, questo dispositivo offre prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità garantisce una lunga durata, mentre il design compatto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli HVMS200THP-230 per un riscaldamento efficace e sicuro, ideale per le tue esigenze quotidiane. Descrizione del produttore: Scopri il riscaldatore HVMS200THP-230 RISCALDATORE ANTICON, un'innovativa soluzione per il riscaldamento elettrico. Progettato per un'alimentazione in corrente alternata, questo dispositivo offre prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione di alta qualità garantisce una lunga durata, mentre il design compatto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli HVMS200THP-230 per un riscaldamento efficace e sicuro, ideale per le tue esigenze quotidiane.

Caratteristiche tecniche

larghezza

61,5 mm

altezza

143 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Riscaldatore elettrico compatto HVMS200THP-230 per armadi elettrici alta efficienza