› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatore antivento HVPS350THP-230 compatto robusto alimentazione AC per uso industriale e commerciale

Cod. Rexel FN013037.00001
Cod. Produttore 013037.00001

Informazioni principali

  • Tensione: 230 V AC
  • Tipologia: Riscaldatore antivento
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e innovativa
  • Efficienza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Affidabilità: Duratura
  • Serie: HVPS350THP

Descrizione del prodotto

Il riscaldatore antivento HVPS350THP-230 è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Questo dispositivo utilizza tensione di alimentazione AC, garantendo un riscaldamento efficace in diverse condizioni ambientali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, il HVPS350THP-230 è la scelta perfetta per chi cerca un riscaldamento efficace e duraturo. Descrizione del produttore: Il riscaldatore antivento HVPS350THP-230 è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Questo dispositivo utilizza tensione di alimentazione AC, garantendo un riscaldamento efficace in diverse condizioni ambientali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, il HVPS350THP-230 è la scelta perfetta per chi cerca un riscaldamento efficace e duraturo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

61,5 mm

altezza

243 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Riscaldatore antivento HVPS350THP-230 compatto robusto alimentazione AC per uso industriale e commerciale