› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatore anticondensa HWM020 robusto efficiente per ambienti industriali e commerciali

Cod. Rexel FN013646.00001
Cod. Produttore 013646.00001

Informazioni principali

  • Tensione: AC/DC
  • Funzione: Anticondensa
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: HWM020
  • Uso: Prevenzione condensa
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Scopri il riscaldatore HWM020, progettato per prevenire la condensa in ambienti critici. Questo dispositivo versatile supporta sia tensioni AC che DC, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con il riscaldatore HWM020, puoi affrontare le sfide di umidità e condensa con sicurezza e tranquillità. Descrizione del produttore: Scopri il riscaldatore HWM020, progettato per prevenire la condensa in ambienti critici. Questo dispositivo versatile supporta sia tensioni AC che DC, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con il riscaldatore HWM020, puoi affrontare le sfide di umidità e condensa con sicurezza e tranquillità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

28 mm

altezza

78 mm

profondità

49 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Riscaldatore anticondensa HWM020 robusto efficiente per ambienti industriali e commerciali