› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatore anticondensa HWM015 15W efficiente per protezione armadi elettrici ambienti umidi

Cod. Rexel FN013645.00001
Cod. Produttore 013645.00001

Informazioni principali

  • Alimentazione: AC/DC
  • Potenza: 15 W
  • Funzione: Anticondensa
  • Protezione: Robusta
  • Applicazione: Ambient umidi
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: HWM015
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Scopri il riscaldatore anticondensa HWM015, un dispositivo progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti soggetti a umidità. Questo riscaldatore è alimentato sia in corrente alternata che continua, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e l'efficienza energetica lo rendono un'ottima scelta per prevenire la formazione di condensa, proteggendo così i tuoi impianti elettrici. Ideale per chi cerca una soluzione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il riscaldatore anticondensa HWM015, un dispositivo progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti soggetti a umidità. Questo riscaldatore è alimentato sia in corrente alternata che continua, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e l'efficienza energetica lo rendono un'ottima scelta per prevenire la formazione di condensa, proteggendo così i tuoi impianti elettrici. Ideale per chi cerca una soluzione affidabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

larghezza

28 mm

altezza

78 mm

profondità

49 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Riscaldatore anticondensa HWM015 15W efficiente per protezione armadi elettrici ambienti umidi