› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatore anticondensa HWM005 compatto alta affidabilità per ambienti critici industriali e commerciali

Cod. Rexel FN013642.00001
Cod. Produttore 013642.00001

Informazioni principali

  • Tensione: AC/DC
  • Protezione: anticondensa
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: HWM005
  • Uso: ambienti critici
  • Funzione: protezione umidità

Descrizione del prodotto

Il riscaldatore anticondensa HWM005 è progettato per garantire un'efficace protezione contro l'umidità. Con una tensione di alimentazione AC/DC, questo dispositivo è ideale per ambienti critici. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo perfetto per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alle sue prestazioni elevate, il riscaldatore anticondensa HWM005 è una soluzione efficace per mantenere le condizioni ottimali in qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: Il riscaldatore anticondensa HWM005 è progettato per garantire un'efficace protezione contro l'umidità. Con una tensione di alimentazione AC/DC, questo dispositivo è ideale per ambienti critici. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo perfetto per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alle sue prestazioni elevate, il riscaldatore anticondensa HWM005 è una soluzione efficace per mantenere le condizioni ottimali in qualsiasi spazio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

28 mm

altezza

78 mm

profondità

49 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Riscaldatore anticondensa HWM005 compatto alta affidabilità per ambienti critici industriali e commerciali