› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatore anticondensa HTMS150X alta efficienza compatibile AC/DC ambienti umidi

Cod. Rexel FN014827.00001
Cod. Produttore 014827.00001

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC/DC
  • Funzione: Anticondensa
  • Efficienza: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Protezione: Contro condensa
  • Serie: HTMS150X
  • Comfort: Massimo

Descrizione del prodotto

Scopri il riscaldatore anticondensa HTMS150X, un prodotto innovativo progettato per garantire il massimo comfort in ambienti umidi. Questo riscaldatore è compatibile con tensioni di alimentazione AC e DC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il HTMS150X offre un'efficienza energetica eccellente, contribuendo a prevenire la formazione di condensa. Scegli il riscaldatore anticondensa HTMS150X per un ambiente più sicuro e confortevole. Descrizione del produttore: Scopri il riscaldatore anticondensa HTMS150X, un prodotto innovativo progettato per garantire il massimo comfort in ambienti umidi. Questo riscaldatore è compatibile con tensioni di alimentazione AC e DC, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il HTMS150X offre un'efficienza energetica eccellente, contribuendo a prevenire la formazione di condensa. Scegli il riscaldatore anticondensa HTMS150X per un ambiente più sicuro e confortevole.

Caratteristiche tecniche

larghezza

61,5 mm

altezza

188 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Riscaldatore anticondensa HTMS150X alta efficienza compatibile AC/DC ambienti umidi