› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatore anticondensa HTM150 compatibile AC/DC per ambienti critici controllo umidità

Cod. Rexel FN011703.00001
Cod. Produttore 011703.00001

Informazioni principali

  • Serie: HTM150
  • Tensione: AC/DC
  • Potenza: 15 W
  • Funzione: Anticondensa
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo umidità
  • Durata: Elevata
  • Efficienza: Ottimizzata

Descrizione del prodotto

Scopri il riscaldatore anticondensa HTM150, un innovativo prodotto progettato per prevenire la formazione di condensa in ambienti critici. Questo riscaldatore è compatibile con tensione AC/DC, garantendo un funzionamento versatile e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, l'HTM150 si distingue per la sua efficienza e durata nel tempo. La sua progettazione intelligente lo rende ideale per applicazioni in cui il controllo dell'umidità è essenziale, assicurando un ambiente più sicuro e confortevole. Descrizione del produttore: Scopri il riscaldatore anticondensa HTM150, un innovativo prodotto progettato per prevenire la formazione di condensa in ambienti critici. Questo riscaldatore è compatibile con tensione AC/DC, garantendo un funzionamento versatile e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, l'HTM150 si distingue per la sua efficienza e durata nel tempo. La sua progettazione intelligente lo rende ideale per applicazioni in cui il controllo dell'umidità è essenziale, assicurando un ambiente più sicuro e confortevole.

Caratteristiche tecniche

larghezza

61,5 mm

altezza

238 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Riscaldatore anticondensa HTM150 compatibile AC/DC per ambienti critici controllo umidità