› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Riscaldatore anticonde HVMS150T-230 compatto per prevenzione condensa in ambienti elettrici

Cod. Rexel FN012724.00001
Cod. Produttore 012724.00001

Informazioni principali

  • Tensione: 230 V AC
  • Funzione: Riscaldatore anticondensa
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Contro condensa
  • Applicazione: Ambienti umidi
  • Efficienza: Prestazioni ottimali
  • Serie: HVMS150T
  • Affidabilità: Funzionamento stabile

Descrizione del prodotto

Scopri il riscaldatore anticonde HVMS150T-230, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo riscaldatore è alimentato da tensione AC, assicurando un funzionamento efficiente e affidabile. La sua progettazione avanzata lo rende ideale per ambienti dove è necessario prevenire la condensa, offrendo così comfort e protezione. Con il HVMS150T-230, puoi contare su una soluzione efficace per il tuo spazio. Descrizione del produttore: Scopri il riscaldatore anticonde HVMS150T-230, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni di umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo riscaldatore è alimentato da tensione AC, assicurando un funzionamento efficiente e affidabile. La sua progettazione avanzata lo rende ideale per ambienti dove è necessario prevenire la condensa, offrendo così comfort e protezione. Con il HVMS150T-230, puoi contare su una soluzione efficace per il tuo spazio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

61,5 mm

altezza

143 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Riscaldatore anticonde HVMS150T-230 compatto per prevenzione condensa in ambienti elettrici