Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5PT600
Cod. Produttore
R5PT600
Cod. EAN
8033603264311

Informazioni di prodotto

Ripiano porta tastiera richiudibile, larghezza 600 mm
Descrizione del produttore: Ripiano richiudibile, montaggio su pannello. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di utilizzare tastiere di comando universali.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

20 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo