Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALEF400N
Cod. Produttore
ALEF400N

Informazioni di prodotto

RIPIANO FISSO S250 NERO P400MM
Descrizione del produttore: consente l'integrazione di apparecchi pesanti non montabili su rack.

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

400 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

100 kg

materiale

Metallo

Produttore

RIPIANO FISSO S250 NERO P400MM