Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALEF600G
Cod. Produttore
ALEF600G

Informazioni di prodotto

RIPIANO FISSO P.600MM S250 GRIGIO
Descrizione del produttore: consente l'integrazione di apparecchi pesanti non montabili su rack.

colore

Grigio

larghezza

430 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

100 kg

materiale

Metallo

Produttore

RIPIANO FISSO P.600MM S250 GRIGIO