Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5RF860
Cod. Produttore
R5RF860
Cod. EAN
8033603063891

Informazioni di prodotto

Ripiano fisso per telaio per armadi CQE e CAE, dimensioni 800 x 600 mm (LxP)
Descrizione del produttore: Ripiano fisso, montaggio al telaio di CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di appoggiare il case del computer, stampante o qualsiasi altra periferica hardware.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

profondità

600 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

20 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo