Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBBF1U80PG
Cod. Produttore
NSYBBF1U80PG
Cod. EAN
3606480176258

Informazioni di prodotto

Ripiano fisso 19" profondità 1000 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ripiano fissato mediante attacco senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici. Lamiera di acciaio, vernice grigia RAL 7016, supporta un carico di 100 kg. Adatto per profondità del rack di 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 658 mm, regolabile in passi di 25 mm. La mensola è forata.

esecuzione

fondo scomparto

profondità

800 mm

larghezza

430 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

grigio

numero RAL

7016

altezza

43 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi

Produttore

RIPIANO FISSO 19 PROF. 1000 NERO