› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

RIPIANO ESTRAIBILE PROF.300MM XRACK

DKC
Cod. Rexel S3R5REIT30
Cod. Produttore R5REIT30
Cod. EAN 8033603178434

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio sp. 15/10
  • Finitura: verniciato RAL 7035
  • Profondità: 300 mm
  • Tipo montaggio: telaio RACK
  • Compatibilità: CQE, DAE, CAE
  • Funzione: ripiano estraibile
  • Uso: supporto periferiche hardware
  • Serie: S3R5REIT30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripiano estraibile, montaggio al telaio RACK di CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di appoggiare il case del computer, stampante o qualsiasi altra periferica hardware.

Caratteristiche tecniche

larghezza

455 mm

altezza

88 mm

profondità

300 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

RIPIANO ESTRAIBILE PROF.300MM XRACK