Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5RE680
Cod. Produttore
R5RE680
Cod. EAN
8033603098916

Informazioni di prodotto

Ripiano estraibile per telaio per armadi CQE e CAE, dimensioni 600 x 800 mm (LxP)
Descrizione del produttore: Ripiano estraibile, montaggio al telaio di CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di appoggiare il case del computer, stampante o qualsiasi altra periferica hardware.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

profondità

800 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

20 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo