Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBT2U25PG
Cod. Produttore
NSYBT2U25PG
Cod. EAN
3606480176395

Informazioni di prodotto

Ripiano estraibile 19" RAL 7016

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

esecuzione

guida telescopica

profondità

250 mm

larghezza

481.1 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

grigio

numero RAL

7016

altezza

88.1 mm

max. capacità di carico

5

materiale

metallo

Produttore

RIPIANO ESTRAIBILE 19 RAL 7016