Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBBT1U80PG
Cod. Produttore
NSYBBT1U80PG
Cod. EAN
3606480176289

Informazioni di prodotto

Ripiano estraibile 19" profondità 1000 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RIPIANO ESTRAIBILE 19 P.1000 NERONSYBBT1U80PG SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

esecuzione

fondo scomparto

profondità

1000 mm

larghezza

482.6 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

grigio

numero RAL

7016

altezza

44.4 mm

max. capacità di carico

45

materiale

metallo

Serie

Actassi

Produttore

RIPIANO ESTRAIBILE 19 P.1000 NERO