Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSEG800N
Cod. Produttore
ALSEG800N

Informazioni di prodotto

RIPIANO ESTR.P800 PER SERVER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: consente l'integrazione di apparecchi pesanti non montabili su rack.

colore

Nero

larghezza

410 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

800 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

35 kg

materiale

Metallo

Produttore

RIPIANO ESTR.P800 PER SERVER