Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5RL600
Cod. Produttore
R5RL600
Cod. EAN
8033603063952

Informazioni di prodotto

Ripiano di lavoro per porta cieca armadi CQE e CAE, larghezza 600 mm
Descrizione del produttore: Ripiano di lavoro per il montaggio su porta cieca per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciato RAL 7035 bucciato. Utile come supporto per strumenti di programmazione oppure come semplice portautensili durante la manutenzione e il cablaggio.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

max. capacità di carico

20 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo