Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBBF1U60PG
Cod. Produttore
NSYBBF1U60PG
Cod. EAN
3606480176241

Informazioni di prodotto

Ripiano 19" forato fisso profondità 800 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ripiano 19\" forato fisso profondità 800 nero. gamma prodotto: Actassi - tipo di prodotto o componente: ripiano forato frontale - categoria accessori: accessori di supporto. Benefici: Un\'offerta composta da prodotti integrati l\'uno con l\'altro che costituiscono una naturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete. Un solo fornitore per tutte le soluzioni dal building al data center offerta completa dall\'armadio rack al punto presa in rame o fibra ottica semplicità la parola chiave nell\'installazione, nell\'uso e nella manutenzione compatibilità futura garantita. Ogni nuovo prodotto è completamente compatibile con la gamma precedente prestazioni superiori rispetto agli standard internazionali software e strumenti per scelte rapide e di calcolo assistenza globale in tutto il mondo connettore monoblocco con velocità installativa 50% superiore alla versione precedente, pienamente corrispondente alle ISO/IEC 11801 amd2: 2010 patch panel estraibili dal fronte e con sistema installativo quick fix, messa a terra automatica e gestione dei cavi integrata soluzioni brevettate per cavi in rame.. Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenzianti in ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....

esecuzione

fondo scomparto

profondità

800 mm

larghezza

50 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

colore

grigio

numero RAL

7016

altezza

620 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi

Produttore

RIPIANO 19 FORATO FISSO P800 NERO