Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBBT1U60PG
Cod. Produttore
NSYBBT1U60PG
Cod. EAN
3606480176272

Informazioni di prodotto

Ripiano 19" estraibile profondità 800 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RIPIANO 19 ESTRAIBILE P800 NERONSYBBT1U60PG SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

esecuzione

fondo scomparto

profondità

800 mm

larghezza

482.6 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

colore

grigio

numero RAL

7016

altezza

44.4 mm

max. capacità di carico

45

materiale

metallo

Serie

Actassi

Produttore

RIPIANO 19 ESTRAIBILE P800 NERO