Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYBBT1U40PG
Cod. Produttore
NSYBBT1U40PG
Cod. EAN
3606480176265

Informazioni di prodotto

Ripiano 19" estraibile profondità 600 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ripiano telescopico fissato mediante attacco senza utensili tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici. Lamiera di acciaio, vernice grigia RAL 7016, supporta un carico di 45 kg. Adatto per profondità del rack di 600 mm, 800 mm o 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 258 mm, regolabile in passi di 50 mm. La mensola è forata.

esecuzione

fondo scomparto

profondità

400 mm

larghezza

430 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

grigio

numero RAL

7016

altezza

43 mm

max. capacità di carico

45

materiale

metallo

Serie

Actassi

Produttore

RIPIANO 19 ESTRAIBILE P600 NERO