Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDB250-11/1N
Cod. Produttore
DB250-11/1N
Cod. EAN
8051316038111

Informazioni di prodotto

RIPARTITORE UNIPOLARE SERIE DBLOCK, A SERRAGGIO DIRETTO
Descrizione del produttore: I ripartitori unipolari della serie DB/1N da 80, 125, 160, 250, 400 e 500 A con 6, 7 e 11 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale di 1000 V e una protezione IP20. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello. Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Altro

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

lunghezza

96 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

11

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

46 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

250 A

Temperatura d'esercizio

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 120 mm²

Produttore

Ripartitore unipolare 250A 11 uscite serraggio diretto cablaggio quadri distribuzione

€ 45,52 x 1 pz.
(pz.)
54 pz.
Q.tà consigliata info