Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45546
Cod. Produttore
GW45546
Cod. EAN
8034035061660

Informazioni di prodotto

Il ripartitore 4 poli 250A B850 QDX630L/H/ offre soluzioni efficienti per la distribuzione elettrica nei quadri.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare.
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità nella distribuzione elettrica.
  • Ottimizzazione dei consumi energetici con materiali di qualità.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

numero di poli

4

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

250 A

Serie

BUSBAR,POWER

Produttore

RIPARTITORE TETRAPOLARE ORIZZONTALE - 250A - 850x150x70MM - 35 MODULI - SU PROFILO FUNZIONALE - PER QDX 630L/H-1600H