Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04034
Cod. Produttore
04034
Cod. EAN
3303430040347

Informazioni di prodotto

Ripartitore Polybloc 250A 4P

Documentazione tecnica

Linergy DP distribution block for Prisma G. It is compatibility with spacial enclosures. The rated operational voltage is 690V AC. The rated operational current is 250A. It provides IPxx B degree of protection. It is suitable for -25 to 55 °C ambient air operation temperature. It could be connected on direct connection terminal and spring terminal by DIN rail or Prisma mounting plate mounting support. It is suitbale for 4 poles, 3 pollution degree and III overvoltage category. It provides 960 °C resistance to incandescent wire conforming to IEC 60695-2-11. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di collegamenti 16 mm²

12

numero totale di collegamenti

36

numero di poli

4

corrente nominale

250

con protezione dal contatto

tipo di collegamento

senza viti

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza

138 mm

numero di collegamenti 10 mm²

24

altezza

140 mm

numero di collegamenti < 6 mm²

18

Produttore

Ripartitore Polybloc Schneider 250A 4P