› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

RIPARTITORE 80A 1P 6 USCITE per distribuzione elettrica

Cod. Rexel KM289969
Cod. Produttore 289969
Cod. EAN 4015082899691

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A
  • Numero poli: 1P
  • Uscite: 6 OUT
  • Tipo: Ripartitore
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Ripartitore elettrico monofase con portata di 80A, progettato per l’installazione in impianti elettrici civili e industriali. Dotato di un polo e sette punti di fissaggio per ogni polo, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo. Ideale per la distribuzione efficiente dell’energia in sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BPZ-KB-4/80 RIPARTITORE 80A 1P 6 OUT

Caratteristiche tecniche

larghezza

27 mm

altezza

65,5 mm

profondità

46,8 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

7

max. corrente nominale

80 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

2,5 ... 16 mm²

RIPARTITORE 80A 1P 6 USCITE per distribuzione elettrica