› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Ripartitore 400A 1P 11 uscite per quadro elettrico

Cod. Rexel KM102713
Cod. Produttore 102713
Cod. EAN 4015081025732

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 1P
  • Tipo: Ripartitore
  • Classe ETIM: EC001894
  • Applicazione: Morsettiera da quadro
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 50
  • Codice prodotto: KM102713

Descrizione del prodotto

Ripartitore elettrico monofase con portata di 400A, progettato per garantire un'elevata affidabilità nella distribuzione dell'energia. Dotato di un polo singolo con 12 punti di fissaggio per ogni polo, assicura una connessione stabile e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, questo ripartitore è realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici industriali e civili. La sua configurazione semplice e funzionale facilita l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BPZ-KB-11/400 RIPARTITORE 400A 1P 1102713 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001894 - Morsettiera da quadro

Caratteristiche tecniche

larghezza

44,5 mm

altezza

95,4 mm

profondità

49 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

12

max. corrente nominale

400 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

1,5 ... 185 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

1,5 ... 185 mm²

Ripartitore 400A 1P 11 uscite per quadro elettrico