› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Ripartitore 250A 1P 11 uscite per quadro elettrico

Cod. Rexel KM289967
Cod. Produttore 289967
Cod. EAN 4015082899677

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Numero poli: 1P
  • Tipo: Ripartitore
  • Classe ETIM: EC001894
  • Applicazione: Morsettiera da quadro
  • Serie: None
  • Codice prodotto: KM289967
  • Produttore: EATON INDUSTRIES

Descrizione del prodotto

Ripartitore elettrico monofase con portata di 250A, progettato per garantire un’efficiente distribuzione della corrente in impianti elettrici. Dotato di un polo singolo con 12 punti di fissaggio per ogni polo, assicura una connessione stabile e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile del flusso elettrico, questo componente si distingue per la robustezza e la facilità di installazione, contribuendo a ottimizzare la gestione energetica in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BPZ-KB-11/250 RIPARTITORE 250A 1P 1289967 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001894 - Morsettiera da quadro

Caratteristiche tecniche

larghezza

44,5 mm

altezza

95,4 mm

profondità

49 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

12

max. corrente nominale

250 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

2,5 ... 95 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

2,5 ... 120 mm²

Ripartitore 250A 1P 11 uscite per quadro elettrico