› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Ripartitore elettrico 125A 4 poli per distribuzione

Cod. Rexel KM289968
Cod. Produttore 289968
Cod. EAN 4015082899684

Informazioni principali

  • Descrizione: RIPARTITORE 125A 4P
  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 4P
  • Serie: None
  • Tipo: BPZ-KB-8/125
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Ripartitore elettrico a 4 poli con portata di 125A, progettato per una distribuzione efficiente della corrente in impianti elettrici. Dotato di 18 punti di fissaggio per ogni polo, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella gestione del flusso elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature. La sua configurazione a quattro poli lo rende adatto a sistemi trifase con neutro, offrendo versatilità e facilità di installazione in diverse soluzioni elettriche. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BPZ-KB-8/125 RIPARTITORE 125A 4P

Caratteristiche tecniche

larghezza

98 mm

altezza

74,5 mm

profondità

49 mm

numero di poli

4

numero di punti di fissaggio per ogni polo

18

max. corrente nominale

125 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

1,5 ... 35 mm²

Ripartitore elettrico 125A 4 poli per distribuzione