› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Ripartitore elettrico 125A 1P 6 uscite quadro elettrico

Cod. Rexel KM102714
Cod. Produttore 102714
Cod. EAN 4015081025749

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 1P
  • Tipo prodotto: Ripartitore
  • Classe ETIM: EC001894
  • Applicazione: Morsettiera da quadro
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: None
  • Codice prodotto: KM102714

Descrizione del prodotto

Ripartitore elettrico monofase con capacità di 125A, progettato per la distribuzione sicura e affidabile dell'energia. Dotato di un polo singolo e sette punti di fissaggio per garantire un collegamento stabile e duraturo. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti, assicura un controllo efficiente della corrente con un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BPZ-KB-6/125 RIPARTITORE 125A 1P 6102714 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001894 - Morsettiera da quadro

Caratteristiche tecniche

larghezza

27 mm

altezza

73,8 mm

profondità

46,3 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

7

max. corrente nominale

125 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

2,5 ... 35 mm²

Ripartitore elettrico 125A 1P 6 uscite quadro elettrico