Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04040
Cod. Produttore
04040
Cod. EAN
3606480088209

Informazioni di prodotto

Ripartitore Distribloc 63A arrivo dall'alto

Documentazione tecnica

This Linergy DX distribution block can be installed on a DIN rail. It is compatible with Prisma, Pragma enclosures ans Spacial enclosures. It is dedicated to 4P installation. It provides tunnel type terminal for the supply circuit with a cable cross section of 16mm² for flexible cables or 25mm² for rigid cables. It provides 24 holes for quick connections at the top of the product. 12 spring terminal outgoers for phase and 12 spring terminal outgoers for neutral are available for distribution part. The allowed cable cross section is comprised betrween 2.5mm² and 6mm² for flexible and rigid cables. The Ue rated operational voltage is 440VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV. The In rated operational current is 63A. It provides IPxx B degree of protection. Its resistance to incandescent wire is 960°C. It is intented for residential or small commercial buildings. Its width takes 4 modules of 18mm. Its weight is 290g. It complies with IEC60947-7-1 and IEC61439-1 standards.

numero totale di collegamenti

24

numero di poli

4

corrente nominale

63

con protezione dal contatto

tipo di collegamento

avvitare

tipo di montaggio

barra DIN

profondità

62 mm

larghezza

72 mm

altezza

96.5 mm

numero di collegamenti < 6 mm²

24

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore multifilare

numero di ingressi

4

numero di uscite

12

adatto per conduttore a filo sottile

Produttore

Ripartitore Distribloc Schneider 63A arrivo dall'alto