Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04045
Cod. Produttore
04045
Cod. EAN
3303430040453

Informazioni di prodotto

Ripartitore Distribloc 125

Documentazione tecnica

Linergy DX distribution block for Acti9. It is compatibility with spacial enclosures. The rated operational voltage is 690V AC. The rated operational current is 160A. It provides IPxx B degree of protection. It provides 4 poles with anthracite grey (RAL 7016) surface treatment. It could be connected on the tunnel type terminal and spring terminal by DIN rail mounting support. It is suitbale for 6 total number of 18 mm modules and 3 pollution degree. It provides 960 °C resistance to incandescent wire conforming to IEC 60695-2-11. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1, IEC 61439-2 and IEC 60947-7-1. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di collegamenti 16 mm²

4

numero totale di collegamenti

52

numero di poli

4

corrente nominale

125

con protezione dal contatto

tipo di collegamento

senza viti

tipo di montaggio

barra DIN/vite

larghezza

108 mm

numero di collegamenti 10 mm²

8

altezza

127 mm

numero di collegamenti < 6 mm²

40

Produttore

Ripartitore Distribloc Schneider 125A