Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Ingressi/Uscite Remoti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE9C1280L10
Cod. Produttore
ABE9C1280L10
Cod. EAN
3389110404715

Informazioni di prodotto

Scatola sdoppiatore passiva IP67 - Cavo 10 m - 8 canali - Connettore M12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola sdoppiatore passiva IP67, Cavo 10m, 8 canali, Connettore M12. gamma prodotto: Advantys ABE9 - tipo di prodotto o componente: divisore splitter passivo IP67 - collegamento elettrico: 1 connettore cavo precablato 10 m, 8 connettori femmina M12 5 pin. Benefici: Mettili alla prova. Grazie alla loro modularità e compattezza, gli sdoppiatori Telefast ABE9 si adattano perfettamente alla diversità delle applicazioni dei clienti.... Applicazioni: - Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Trasporto..

grado di inquinamento

1

Serie

Telefast_ABE_9